REELCRAFT 600741-2-1 ostoskorikela | AD7ZDE 4HK92

REELCRAFT 600741-2-1 Kärrykela

Varastossa
Tuote: AD7ZDE Malli: 600741-2-1Ristiviite: 4HK92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelakori
Syvyys27 "
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 600741-2-1 Kärrykela
€420.56 / yksikkö