RED HEAD WW-3484 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk | AA7FVT 15X123

RED HEAD WW-3484 kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 3/4 x 8-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA7FVT Malli: WW-3484Ristiviite: 15X123

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€858.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus8.5 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin3-1 / 4 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka304
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus4.5
Min. Upotus3.25 "
thread Pituus3 1 / 2
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)13720
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)13720

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0535
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-3484 kiila-ankkuri, 304 ruostumaton teräs, 3/4 x 8-1/2 tuumaa, 10 pk
€858.77 /pakkaus