Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WS-1432 Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, Steel, 1/4 Inch Dia., 100PK | CG8YRL 3A444

RED HEAD WS-1432 kiila-ankkuri, 1/4-20 kierrekoko, teräs, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8YRL Malli: WS-1432Ristiviite: 3A444

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin2 1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 7 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus2 1 / 4
Kierteen koko1 / 4-20
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)3,300
Lopullinen leikkaus (Lb.)1,680 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,400
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,780
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Mutterit ja aluslevyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WS-1432 kiila-ankkuri, 1/4-20 kierrekoko, teräs, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 PK
€125.45 /pakkaus