Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SWW-1242 kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/2 X 4-1/4 tuuman koko, 25 pk | AA7FUE 15X083

RED HEAD SWW-1242 kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 1/2 x 4-1/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA7FUE Malli: SWW-1242Ristiviite: 15X083

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.25 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin2-1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1.5
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus2 3 / 4
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4760
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SWW-1242 kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 1/2 x 4-1/4 tuumaa, 25 pk
€572.43 /pakkaus