Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SLDT-3824 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, 3/8 X 2-1/2 tuumaa, 50Pk | AA7GFD 15x740

RED HEAD SLDT-3824 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, 3/8 x 2-1/2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA7GFD Malli: SLDT-3824Ristiviite: 15X740

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus2.5 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus1.5 "
TyyppiSuuri halkaisija
Lopullinen leikkaus (Lb.)3416
Lopullinen jännitys (paunaa)1968

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SLDT-3824 ankkuri, 410 ruostumaton teräs, 3/8 x 2-1/2 tuumaa, 50 pk
€499.96 /pakkaus