Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD HN-1230 Sleeve Anchor, 25Pk | AC8GMM 3A477

RED HEAD HN-1230 Sleeve Anchor, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AC8GMM Malli: HN-1230Ristiviite: 3A477

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3"
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1.125 "
Min. Upotus1.875 "
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)5000
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD HN-1230 Sleeve Anchor, 25 kpl
€57.97 /pakkaus