Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD FS-3840 Sleeve Anchor, 50Pk | AC8GMT 3A489

RED HEAD FS-3840 Sleeve Anchor, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AC8GMT Malli: FS-3840Ristiviite: 3A489

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus4"
Pään tyyliTasainen
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus2.5 "
Min. Upotus1.5 "
Kierteen koko5 / 16-18
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3040
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD FS-3840 Sleeve Anchor, 50 kpl
€102.34 /pakkaus