RED DEVIL 5080-03 tiskille kiinnitettävä kansipuristin, sulkee gallona- ja puolituoppipullot | AA6KBW 14C563

RED DEVIL 5080-03 tiskille kiinnitettävä kansipuristin, sulkee gallona- ja puolituoppipusseja

Varastossa
Tuote: AA6KBW Malli: 5080-03Ristiviite: 14C563

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€663.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskuri Kansi Press

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.69
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8422301100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Red Devil 5080-03 -kannen puristuskiinnikettä käytetään teollisissa olosuhteissa säiliöiden tiivistämiseen. Sitä käytetään kätevään kannen painamiseen, mikä varmistaa ilmatiiviin sulkemisen. Tämä maalipurkin kansipuristin on ihanteellinen tuotteen tuoreuden ylläpitämiseen ja roiskeiden estämiseen varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kiristän tämän kansipuristimen vastakiinnikkeen?

A.

  • Paikanna kiristysmekanismi.
  • Kierrä sitä myötäpäivään lisätäksesi jännitystä.
  • Testaa kansipuristimen haluttu kireys.
  • Toista prosessi, jos tarvitaan lisää kiristystä.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Red Devil 5080-03 -kannen puristintelineen?

A.

  • Pyyhi pöly tai roskat kostealla liinalla.
  • Tarkista ja voitele liikkuvat osat säännöllisesti.
  • Säilytä sitä kuivassa ja puhtaassa ympäristössä, kun sitä ei käytetä.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä kannen puristusvastakiinnitystä?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita, mukaan lukien käsineet ja suojalasit.
  • Varmista, että virta on katkaistu huollon ajaksi.
  • Vältä käsien asettamista liikkuvien osien lähelle käytön aikana.
  • Lue ja noudata valmistajan ohjeita saadaksesi ohjeita.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED DEVIL 5080-03 tiskille kiinnitettävä kansipuristin, sulkee gallona- ja puolituoppipusseja
€663.19 / yksikkö