REAL-TITE PLUGS RTPCS35 Uppotettu laajennuspistoke, halkaisija 3.5 tuumaa, pituus 2.9 tuumaa | CE7YDQ

REAL-TITE PLUGS RTPCS35 Uppotettu laajennuspistoke, halkaisija 3.5 tuumaa, pituus 2.9 tuumaa

Tuote: CE7YDQ Malli: RTPCS35
€22.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu puhdistustulppa
Pultin pituus1-3 / 4 "
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Luokka/luokkaSC-715
Peitä ulkohalkaisija4.78 "
Halkaisija3.5 "
TiivistemateriaaliNeopreeni
Sisällä Dia.3.82 "
Avaimen koko5 / 32 "
Pituus2.9 "
Plug Typekartioupotetut
Tiivisteen aukko sisähalk.4.15 "
Kierteen koko1 / 4 "-20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisällä Dia.Tiivisteen aukko sisähalk.PituusPeitä ulkohalkaisijaHinta
REAL-TITE PLUGS RTPCS15 Uppotettu laajennuspistoke, halkaisija 1.5 tuumaa, pituus 1.8 tuumaa | CE7YDL RTPCS151.5 "1.64 "1.95 "1.8 "2.5 "€14.95
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCS20 Uppotettu laajennuspistoke, halkaisija 2 tuumaa, pituus 1.8 tuumaa | CE7YDM RTPCS202"2.09 "2.33 "1.8 "2.5 "€15.23
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCS25 Uppotettu laajennuspistoke, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 2.8 tuumaa | CE7YDN RTPCS252.5 "2.72 "3.19 "2.8 "3.63 "€19.63
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCS30 Uppotettu laajennuspistoke, halkaisija 3 tuumaa, pituus 2.85 tuumaa | CE7YDP RTPCS303"3.04 "3.48 "2.85 "4"€22.11
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPCS40 Uppotettu laajennuspistoke, halkaisija 4 tuumaa, pituus 2.9 tuumaa | CE7YDR RTPCS404"4.2 "4.61 "2.9 "5.375 "€23.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REAL-TITE PLUGS RTPCS35 Uppotettu laajennuspistoke, halkaisija 3.5 tuumaa, pituus 2.9 tuumaa
€22.68 / yksikkö