Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAYCHEM H914G kattokiinnike, talvisuoja - 50 kpl AE4BRN 5JC39

RAYCHEM H914G kattokiinnike Winter Guard - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4BRN Malli: H914GRistiviite: 5JC39

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
RAYCHEM H913G kattotelineen talvisuoja - 10 kpl pakkaus AE4BRL 5JC37 H913G10€56.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYCHEM H914G kattokiinnike Winter Guard - 50 kappaleen pakkaus
€191.98 /pakkaus