RAVAS RPJ226X-0000-0 käsikäyttöinen lavajalkavaaka, 5000 lbs:n kantavuus, 0.1 % toleranssi, Bluetooth-yhteys

Varastossa
Tuote: CJ8QJM Malli: RPJ226X-0000-0Ristiviite: RAVAS-226x

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,500.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)157.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAVAS RPJ100-0000-0 käsikäyttöinen kuormalavan nostovaaka, 5000 lbs:n kuormituskapasiteetti, 0.1 % toleranssi | CJ8QJK RAVAS 100 -sarjan lavanosturi scal RPJ100-0000-0€1,977.82
RAVAS RPJ300-0000-0 käsikäyttöinen lavatukkivaaka, 5000 lbs:n kuormituskapasiteetti, 0.1 % toleranssi, Bluetooth-yhteys | CJ8QJL RAVAS 300 -sarjan lavanosturi scal RPJ300-0000-0€3,810.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAVAS RPJ226X-0000-0 käsikäyttöinen lavajalkavaaka, 5000 lbs:n kantavuus, 0.1 % toleranssi, Bluetooth-yhteys
€10,500.00 / yksikkö