Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAPID RESPONSE CLAMP 5411 Rapid Response Clamp, Quad tyyppi, 285mm puristimen leveys, nitriilitiiviste, SS | CF4WZP VPG-QC-S-4C-220-350

RAPID RESPONSE CLAMP 5411 nopean vasteen puristin, nelityyppi, 285 mm puristimen leveys, nitriilitiiviste, SS

Varastossa
Tuote: CF4WZP Malli: 5411Ristiviite: VPG-QC-S-4C-220-350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€807.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
KiinnitystyyppiQuad
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.220-350 mm
Paineluokitus10 Bar
Tiivistemateriaalinitriili
Leveys285mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken halkaisija 220-350 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitystyyppiPutki Dia.TiivistemateriaaliLeveysHinta
RAPID RESPONSE CLAMP 1111 Rapid Response Clamp, yksi tyyppi, 70 mm puristimen leveys, nitriilitiiviste, SS | CF4WYK VPG-SC-S-4C-38-75 1111Yksi38-75 mmnitriili70mm€151.49
RAPID RESPONSE CLAMP 1211 Rapid Response Clamp, Dual Type, 152mm Puristimen leveys, Nitriilitiiviste, SS | CF4WYL VPG-DC-S-4C-38-75 1211Dual38-75 mmnitriili152mm€266.89
RAPID RESPONSE CLAMP 1311 Rapid Response Clamp, kolminkertainen tyyppi, 218 mm puristimen leveys, nitriilitiiviste, SS | CF4WYM VPG-TC-S-4C-38-75 1311Kolminkertaistaa38-75 mmnitriili218mm€332.70
RAPID RESPONSE CLAMP 1411 Rapid Response Clamp, Quad tyyppi, 285mm puristimen leveys, nitriilitiiviste, SS | CF4WYN VPG-QC-S-4C-38-75 1411Quad38-75 mmnitriili285mm€441.86
RAPID RESPONSE CLAMP 1112 Rapid Response Clamp, yksi tyyppi, 70 mm puristimen leveys, Viton Seal, SS | CF4WYP VPG-SC-S-4C-38-75-VITON 1112Yksi38-75 mmVitoton70mm€184.21
RAPID RESPONSE CLAMP 1212 Rapid Response Clamp, Dual Type, 152mm Clamp Leveys, Viton Seal, SS | CF4WYQ VPG-DC-S-4C-38-75-VITON 1212Dual38-75 mmVitoton152mm€326.53
RAPID RESPONSE CLAMP 1312 Rapid Response Clamp, Triple Type, 218mm Puristimen leveys, Viton Seal, SS | CF4WYR VPG-TC-S-4C-38-75-VITON 1312Kolminkertaistaa38-75 mmVitoton218mm€406.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAPID RESPONSE CLAMP 5411 nopean vasteen puristin, nelityyppi, 285 mm puristimen leveys, nitriilitiiviste, SS
€807.83 / yksikkö