Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD TP25-10PK letkutulppa 1/4 tuuman musta muovi - pakkaus 10 | AB9PXQ 2EMC3

RAIN BIRD TP25-10PK letkutulppa 1/4 tuuman musta muovi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PXQ Malli: TP25-10PKRistiviite: 2EMC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkutulppa
VäriMusta
Yhteyspiikkilanka
ToimintoHelppo huuhtelu, tyhjennys tai ei-toivottujen reikien kiinnittäminen
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD TP25-10PK letkutulppa 1/4 tuuman musta muovi - 10 kpl pakkaus
€5.20 / yksikkö