Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD FCKIT-1PK hanayhteys musta muovi | AB9PYE 2EME6

RAIN BIRD FCKIT-1PK hanaliitäntä musta muovi

Varastossa
Tuote: AB9PYE Malli: FCKIT-1PKRistiviite: 2EME6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana Liitäntäsarja
VäriMusta
ToimintoYhteys
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8424819020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD FCKIT-1PK hanaliitäntä musta muovi
€36.04 / yksikkö