Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD CP075 -venttiili sisäänpäin 3/4 tuumaa | AE7KXE 5Z299

RAIN BIRD CP075 Venttiili sisäänpäin 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7KXE Malli: CP075Ristiviite: 5Z299

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora säätöventtiili
Yhteys3/4 "FNPT
Korkeus5"
Materiaalikestomuovi
Max. Työpaine125 psi
Jännite24 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
RAIN BIRD CP100 -venttiili linjassa 1 sisään | AE7KXF 5Z300 CP1001 "FNPT€40.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD CP075 Venttiili sisäänpäin 3/4 tuumaa
€27.50 / yksikkö