Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-70618 jalkakäytävä stencil polkupyörä 6 tuumaa | AH2JEX 29EK64

RAE STL-116-70618 jalkakäytävä stensiilipolkupyörä 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JEX Malli: STL-116-70618Ristiviite: 29EK64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiPolkupyörä
Merkin korkeus6"
Merkin leveys38 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys44 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-71018 jalkakäytävä stencil polkupyörä 10 tuumaa | AH2JGN 29EL03 STL-116-7101810 "55 "16 "62 "€153.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-70618 jalkakäytävä stensiilipolkupyörä 6 tuumaa
€88.96 / yksikkö