Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-108-12415 Jalkakäytävästensiili, Caution Forklift Traffic, 24 x 24 tuumaa Viestin koko | CT8LZR 429X67

RAE STL-108-12415 jalkakäytävä stensiili, Caution Forklift Traffic, 24 x 24 tuuman viestin koko

Varastossa
Tuote: CT8LZR Malli: STL-108-12415Ristiviite: 429X67
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
€261.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAE STL-108-52636 jalkakäytävä stensiili, 26 x 26 tuumaa Viestin koko | CT8LTX 420A10 STL-108-52636€169.46
RAE STL-116-52636 jalkakäytävä stensiili, 26 x 26 tuumaa viestin koko | CT8LTY 420A09 STL-116-52636€93.63
RAE STL-108-56629 Jalkakäytävästensiili, 79 x 56 tuumaa Viestin koko | CT8LYA 419Z95 STL-108-56629€814.01
RAE STL-116-56629 Jalkakäytävästensiili, 79 x 56 tuumaa Viestin koko | CT8LYB 419Z94 STL-116-56629€451.84
RAE STL-108-12407 jalkakäytäväkaavain, nuoli, 24 x 24 tuuman viestin koko, 30 x 30 tuuman kaavaimen koko | CT8LYK 429x59 STL-108-12407€290.92
RAE STL-108-12408 jalkakäytäväkaavain, nuoli, 24 x 24 tuuman viestikoko, 30 x 30 tuuman kaavaimen koko | CT8LYL 429x60 STL-108-12408€290.92
RAE STL-108-14807 jalkakäytäväkaavain, nuoli, 42 x 42 tuuman viestikoko, 48 x 48 tuuman kaavaimen koko | CT8LYN 429X73 STL-108-14807€482.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-12415 jalkakäytävä stensiili, Caution Forklift Traffic, 24 x 24 tuuman viestin koko
€261.52 / yksikkö