RAE 9620-55 Muurauskipsimaali, vihreä, 55 gallonaa AF6JBD 19NY81

RAE 9620-55 Muurausstukkimaali vihreä 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6JBD Malli: 9620-55Ristiviite: 19NY81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,177.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkomaali
SovellusmenetelmäHarjaa, rullaa, suihkuta
VäriVihreä
Kattavuus200-300 neliömetriä / gal.
Kuiva-aika30 min.
Kuivaa aikaa päällystää4 hr.
Suorittaa loppuunPuolikiiltävä
MaaliväriperheVihannekset
Koko55 gal.
pintaSisä- ja ulkokäyttö muuraus-, tiili-, sementti-, betonilohko, tuhkakivi, stukki, puu, kovalevy, alumiini, kuitulevy, vinyylisivut tai koristelistat, kipsit, uudet tai päällystetyt akustiset katot ja aiemmin maalatut tai pohjamaalatut metallit
VOC-sisältö18g / L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 346.5
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3209100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoVOC-sisältöHinta
RAE 9610-01 Muurausmaalattu maali valkoinen 1 gallona | AF6JAK 19NY64 9610-01Valkoinen1 gal.18g / L€90.44
RAE 9610-05 Muuraus Stucco Paint White 5 Gallon | AF6JAL 19NY65 9610-05Valkoinen5 gal.18g / L€370.03
RAE 9610-55 muurattu stukkomaali valkoinen 55 gallonaa AF6JAM 19NY66 9610-55Valkoinen55 gal.18g / L€3,466.80
RAE 9612-01 Muurausmaalausmaali, musta 1 gallona AF6JAN 19NY67 9612-01Musta1 gal.16g / L€85.94
RAE 9612-05 Muurauskipsimaali, musta 5 gallonaa AF6JAP 19NY68 9612-05Musta5 gal.16g / L€313.87
RAE 9612-55 muurausmaalattu musta 55 gallonaa AF6JAQ 19NY69 9612-55Musta55 gal.16g / L€3,065.71
RAE 9614-01 Muurauskipsimaaliruskea 1 gallona | AF6JAR 19NY70 9614-01Rusketus1 gal.16g / L€92.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE 9620-55 Muurausstukkimaali vihreä 55 gallonaa
€4,177.99 / yksikkö