RADNOR RAD64003859 Heavy Duty Asu Propyleeni | AG2NQT 31UR34

RADNOR RAD64003859 Heavy Duty Outfit Propyleen

Varastossa
Tuote: AG2NQT Malli: RAD64003859Ristiviite: 31UR34

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -asu
LeikkauslisäosaCA270V
Leikkausvinkit1-GPP
polttoainepropeeni
paineensäädin350-125-540 happea, 350-80-510 polttoainetta, CGA-ulostulolla
Polttimen kahvaWH370FC-V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8468100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003859 Heavy Duty Outfit Propyleen
€875.23 / yksikkö