Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RADNOR RAD64003059 Kaasusäädin Asetyleeni CGA-510 | AG2NQW 31UR58

RADNOR RAD64003059 Kaasunsäädin asetyleeni CGA-510

Varastossa
Tuote: AG2NQW Malli: RAD64003059Ristiviite: 31UR58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon materiaaliTaottu messinki
Toimituspaineen alue0 - 15 psi
KaasupalveluAsetyleeni
Mittarin koko2"
TuloliitäntäCGA-510
Liitäntä9 / 16-18 LH Uros
Säätimen kapasiteettiKeskitaso
harjoittelupaikkojaYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481100090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimen syöttötyyppi (sylinteri)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003059 Kaasunsäädin asetyleeni CGA-510
€257.67 / yksikkö