Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 976 kytkinrasian säätörengas 1 2 jengi | AB9HKE 2DCZ7

RACO 976 Kytkinkotelon säätörengas 1 2 Ryhmä

Varastossa
Tuote: AB9HKE Malli: 976Ristiviite: 2DCZ7
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
€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinrasian säätörengas
LaatikkotyyppiYksi ja kaksi jengiä
VäriHopea
Syvyys0.25 - 1 "
Pituus3"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0455
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säätää kytkinrasian 1/4 "1": ksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 976 Kytkinkotelon säätörengas 1 2 Ryhmä
€7.70 / yksikkö