Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 823 kipsirengasrasiarasian kansi 4 AB9HKA 2DCZ2

RACO 823 Kipsirengas Gang Box Cover 4 Gang

Varastossa
Tuote: AB9HKA Malli: 823Ristiviite: 2DCZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsirengasryhmälaatikon kansi
LaatikkotyyppiNeljä jengiä
Koko20.3 kuparia.
päällinenTyhjä
Syvyys0.75 "
Pituus10.687 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Jengien lukumäärä4
Kasvatettu.)3/4
Korotettu korkeus3 / 4 "
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3402
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiKokoPituusJengien lukumääräHinta
RACO 821 kipsirengasrengasrasian kansi 2 AB9HJY 2DCY9 821Kaksi jengi10 kuparia.7.062 "2€32.22
RACO 822 kipsirengasrasian kotelon kansi 3 AB9HJZ 2DCZ1 822Kolme jengiä15.3 kuparia.8.875 "3€25.08
RACO 824 Kipsirengas Gang Box Cover 5 Gang | AB9HKB 2DCZ3 824Viisi jengiä25.5 kuparia.12.5 "5€51.62
RACO 825 kipsirengasrasiarasian kansi 6 AB9HKC 2DCZ4 825Kuusi jengiä30.5 kuparia.14.31 "6€65.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 823 Kipsirengas Gang Box Cover 4 Gang
€37.41 / yksikkö