Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 3542-3 maadoitusliitin 1/2 tuumaa 90 astetta | AC9YKF 3LL23

RACO 3542-3 maadoitusliitin 1/2 tuumaa 90 astetta

Varastossa
Tuote: AC9YKF Malli: 3542-3Ristiviite: 3LL23

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitin
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
Connector Type90 Tutkinnot
MateriaaliTakorauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1368
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoConnector TypeMateriaaliHinta
RACO 3543-3 Maadoitusliitin 3/4 tuumaa 90 astetta | AC9YKH 3LL25 3543-33 / 4 "90 TutkinnotTakorauta€22.59
RACO 3544-3 Maadoitusliitin 1 tuuman tempervalurauta | AC9YKK 3LL27 3544-31"90 TutkinnotTakorauta€42.45
RACO 3513-3 Maadoitusliitin 3/4 tuuman nailonkangasta | AD8DKH 4JC46 3513-33 / 4 "SuoraanNylon€21.03
RACO 3516-3 maadoitusliitin 1-1/2 tuumaa nailonia | AD8DKJ 4JC47 3516-31.5 "SuoraanNylon€75.34
RACO 3518-3 Maadoitusliitin 2 tuuman nailonia, suora | AD8DKK 4JC48 3518-32"SuoraanNylon€96.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 3542-3 maadoitusliitin 1/2 tuumaa 90 astetta
€18.07 / yksikkö