Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2623 -sarjan ruuviliitos, 1 7/8 tuuman kokonaispituus, sinkki | CH6JFL 52AU52

RACO 2623-sarjan ruuviliitos, kokonaispituus 1 7/8 tuumaa, sinkki

Varastossa
Tuote: CH6JFL Malli: 2623Ristiviite: 52AU52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiAseta ruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
AsennustyyppiKytkin
Sisällä Dia.0.93 "
SuuntautuminenSuoraan
Dia ulkopuolella.1.14 "
Kokonaiskorkeus1 7 / 32 "
Kokonaispituus1 7 / 8 "
kokonaisleveys1 1 / 8 "
Kaupan koko3/4 ", 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0491
AlkuperämaaIntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysYhteyden tyyppiSuorittaa loppuunKaupan kokoSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
RACO 1433 yhdistelmäputkiliitin, teräs, 3/4 tuuman kauppa, 2 21/32 tuuman pituus | CH6HVB 52AV79 14331 1 / 16 "Aseta ruuvi-3/4 ", 3/4"0.92 "Teräs1.06 "1 1 / 16 "€10.75
Tarjouspyyntö
RACO 1852 yhdistelmäputkiliitin, sinkki, 1/2 tuuman kauppa, 1 19/32 tuuman pituus | CH6HZD 52AV08 18527 / 8 "Aseta ruuvi, puristagal.vanized1/2 ", 1/2"0.93 "-1.1 "1 3 / 32 "€10.29
Tarjouspyyntö
RACO 2622 -sarjan ruuviliitos, sinkki, 1/2 tuuman kauppa, 1 1/2 tuuman pituus | CH6JFK 52AU44 262229 / 32 "Aseta ruuvitavallinen1/2 ", 1/2"0.71 "sinkki0.92 "1 1 / 32 "€0.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2623-sarjan ruuviliitos, kokonaispituus 1 7/8 tuumaa, sinkki
€1.64 / yksikkö