Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 160 Box Octagon 4 x 4 Tuumaa AB4DQA 1XC28

RACO 160 Box Octagon 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4DQA Malli: 160Ristiviite: 1XC28

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€10.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi 1/2 "End Knockouts
LaatikkotyyppiKahdeksankulma kannattimella
Telineen tyyppiJ-kiinnike
Koko15.5 kuparia.
Kiinnitystyyppi(4) NM-B
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä2
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3078
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppi1/2-tuumisten takalaukkujen määräHinta
RACO 127 Box Octagon 4 x 4 tuumaa | AF2QFN 6XC79 127Kahdeksankulmio3€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 160 Box Octagon 4 x 4 tuumaa
€10.41 / yksikkö