Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 125 Box Octagon 4 x 4 tuumaa | AE2YVC 5A047

RACO 125 Box Octagon 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2YVC Malli: 125Ristiviite: 5A047
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
€4.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kiinnittimiä ja kiinnikkeitä, yksi 1/2 "päätyaukot
LaatikkotyyppiKahdeksankulmio
Koko15.5 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä5
1/2 "sivuvaikutusten määrä4
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2178
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 125 Box Octagon 4 x 4 tuumaa
€4.90 / yksikkö