QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236GY lankahyllyt, aloitusyksikkö, 4 hyllyä, koko 12 x 36 x 54 tuumaa, harmaa epoksiviimeistely

Tuote: CG9LJK Malli: WR54-1236GY
€274.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriHarmaa epoksipinnoite
Korkeus54 "
Pituus36 "
Hyllyjen lukumäärä4
Koko12 "x 36" x 54 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKokoLeveysHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236BK lankahyllyt, aloitusyksikkö, 4 hyllyä, koko 12 x 36 x 54 tuumaa, musta epoksiviimeistely | CG9LJH WR54-1236BKMusta epoksi54 "36 "-12 "€274.27
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236C lankahyllyt, aloitusyksikkö, 4 hyllyä, koko 12 x 36 x 54 tuumaa, kromi viimeistely | CG9LJJ WR54-1236C-54 "36 "-12 "€285.73
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236P lankahyllyt, aloitusyksikkö, 4 hyllyä, koko 12 x 36 x 54 tuumaa, Proform vihreä epoksi | CG9LJL WR54-1236PProform Vihreä epoksi54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€274.27
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236S lankahyllyt, aloitusyksikkö, 4 hyllyä, koko 12 x 36 x 54 tuumaa, ruostumaton teräs | CG9LJM WR54-1236S-54 "36 "-12 "€787.03
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242BK lankahyllyt, aloitusyksikkö, 4 hyllyä, koko 12 x 42 x 54 tuumaa, musta epoksiviimeistely | CG9LJN WR54-1242BKMusta epoksi54 "42 "-12 "€298.16
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242C lankahyllyt, aloitusyksikkö, 4 hyllyä, koko 12 x 42 x 54 tuumaa, kromiviimeistely | CG9LJP WR54-1242C-54 "42 "-12 "€313.60
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242GY Lankahyllyt, aloitusyksikkö, 4 hyllyä, koko 12 x 42 x 54 tuumaa, harmaa epoksiviimeistely | CG9LJQ WR54-1242GYHarmaa54 "42 "-12 "€298.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236GY lankahyllyt, aloitusyksikkö, 4 hyllyä, koko 12 x 36 x 54 tuumaa, harmaa epoksiviimeistely
€274.27 / yksikkö