QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRHA-101BL kalteva hyllyjärjestelmä 12d x 36w x 21h sininen | AF4YVC 9RAX7

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-101BL kalteva hyllyjärjestelmä 12p x 36v x 21h Sininen

Varastossa
Tuote: AF4YVC Malli: QPRHA-101BLRistiviite: 9RAX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva hyllyjärjestelmä
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus4"
Alustan tyyppiHylly
Altaan leveys4.125 "
Kapasiteetti hyllyä kohti80 lb
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus240 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus21 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys12 "
Hyllyn leveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusSäiliön väriSäiliön syvyysHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusLokeroiden kokonaismääräSäiliön korkeusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRHA-107YL kalteva hyllyjärjestelmä 12 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AF3UEM 8CZW7 QPRHA-107YL240 lbKeltainen11.625 "312 "21 "124"€328.97
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRHA-109IV kalteva hyllyjärjestelmä 12d x 36w x 21h Ivory | AF3UEN 8CZW8 QPRHA-109IV240 lbNorsunluu11.625 "312 "21 "94"€367.32
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-109IV kalteva hyllyjärjestelmä 48 lokeroa norsunluu | AF3UEW 8CZX6 QPRD-109IV800 lbNorsunluu11.625 "1624 "60 "484"€1,598.70
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-109YL-kalteva hyllyjärjestelmä 24 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AF3UFG 8D130 QPRD-109YL800 lbKeltainen11.625 "1624 "60 "484"€1,598.70
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-109RD kalteva hyllyjärjestelmä 12 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AF3UPK 8DDV8 QPRS-109RD400 lbpunainen11.875 "812 "60 "244"€818.53
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-100RD kalteva hyllyjärjestelmä 12 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AF3UQJ 8DEA2 QPRS-100RD400 lbpunainen11.875 "812 "60 "964"€921.99
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-100YL-kalteva hyllyjärjestelmä 12 tuumaa D 36 tuumaa leveys | AF3UQK 8DEA3 QPRS-100YL400 lbKeltainen11.875 "812 "60 "964"€921.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-101BL kalteva hyllyjärjestelmä 12p x 36v x 21h Sininen
€347.27 / yksikkö