Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VS11285-232 Sulkeminen 9mm Ptfe / kumi Punainen / valkoinen Pk1000 | AF7KFE 21RR44

QORPAK VS11285-232 Suljin 9mm Ptfe/kumi Punainen/valkoinen Pk1000

Varastossa
Tuote: AF7KFE Malli: VS11285-232Ristiviite: 21RR44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliPTFE / kumi / PTFE
VäriPunainen / valkoinen
Ruuvin suljinkoko9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHinta
QORPAK VS31276-242 Sulkeminen 9mm Ptfe Valkoinen Pk1000 | AF7KAG 21RM05 VS31276-242PTFEValkoinen€71.98
QORPAK VS11283-222 Sulkeminen 9mm Ptfe / kumi Punainen / valkoinen Pk1000 | AF7KBJ 21RN83 VS11283-222PTFE / kumiPunainen / valkoinen€296.11
QORPAK VS11284-212 Sulkija 9mm Ptfe / silikoni Punainen / valkoinen Pk1000 | AF7KCM 21RP47 VS11284-212PTFE / silikoniPunainen / valkoinen€445.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VS11285-232 Suljin 9mm Ptfe/kumi Punainen/valkoinen Pk1000
€506.38 / yksikkö