Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VG21435-111 näytepullo 4 ml, 45 mm: n halkaisija Pk 1000 | AF7KDA 21RP67

QORPAK VG21435-111 näytepullo 4 ml, halkaisija 45 mm Pk 1000

Varastossa
Tuote: AF7KDA Malli: VG21435-111Ristiviite: 21RP67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko4mL
VäriKeltainen
Halkaisija45mm
Korkeus15mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko13-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7010900540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK VG11330-111 Näytepullo 4 ml 45 mm halkaisija Pk 1000 | AF7KCH 21RP29 VG11330-111Poista valinta€306.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VG21435-111 näytepullo 4 ml, halkaisija 45 mm Pk 1000
€378.36 / yksikkö