QORPAK PLC -03593 Pullo 500 ml - Pakkaus 24 | AD4NAN 41U361

QORPAK PLC-03593 Pullo 500 ml - Pakkaus 24

Varastossa
Tuote: AD4NAN Malli: PLC-03593Ristiviite: 41U361

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko500mL
SulkemisväriMusta
SulkumateriaaliFenolimassa / vinyyli
Halkaisija71mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus152mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)9.3
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSyvyysPerusmateriaalikorinvärisetHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeussuuHinta
QORPAK PLA-03168 Pullo 1 unssi - 72 kpl pakkaus | AD4MYU 41U315 PLA-03168Pullo-MuoviLuonnollinen34mm-63mmLeveä€140.57
QORPAK PLA-03170 Pullo 2 unssi - 72 kpl pakkaus | AD4MYV 41U316 PLA-03170Pullo-MuoviLuonnollinen40mm-86mmLeveä€142.48
QORPAK PLA-03172 Pullo 4 unssia - pakkaus 72 | AD4MYW 41U317 PLA-03172Pullo-MuoviLuonnollinen51mm-100mmLeveä€159.89
QORPAK PLA-03174 Pullo 8 unssia - pakkaus 72 | AD4MYX 41U318 PLA-03174Pullo-MuoviLuonnollinen61mm-131mmLeveä€239.44
QORPAK PLA-03176 Pullo 16 Unssia Pakkaus 48 | AD4MYY 41U319 PLA-03176Pullo-MuoviLuonnollinen73mm-168mmLeveä€227.93
QORPAK PLA-03178 pullo 32 unssia - pakkaus 24 | AD4MYZ 41U320 PLA-03178Pullo-MuoviLuonnollinen91mm-199mmLeveä€187.64
QORPAK PLA -03215 Pullo 8 unssia - pakkaus 336 | AD4MZA 41U321 PLA-03215Pullo-MuoviLuonnollinen51mm-149mmLeveä€508.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03593 Pullo 500 ml - Pakkaus 24
€125.51 / yksikkö