Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK MET-03103 Punnitse ruokalaji 57 mm - 1000 kpl pakkaus | AD4NLE 41U671

QORPAK MET-03103 Punnituslautanen 57 mm - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NLE Malli: MET-03103Ristiviite: 41U671

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitse ruokalaji
Halkaisija57mm
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)53.09
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7616995095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
QORPAK MET-03105 Punnitse astia 43 mm - 1000 kpl pakkaus | AD4NLF 41U672 MET-0310543mm€186.06
QORPAK MET-03106 Punnitse ruokalaji 70 mm - 1000 kpl pakkaus | AD4NLG 41U673 MET-0310670mm€298.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK MET-03103 Punnituslautanen 57 mm - 1000 kpl pakkaus
€208.78 / yksikkö