QORPAK GLC-01840 Pullo Leveä 32 Oz Standard Glass PK12 | AG9QAW 21RL96

QORPAK GLC-01840 Pullo Leveä 32 Oz Standard Glass PK12

Varastossa
Tuote: AG9QAW Malli: GLC-01840Ristiviite: 21RL96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
KehotyyppiLäpinäkyvä
Koko32 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliMetalli
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko70 - 400 mm
ShapePyöreä
TyyppiNäytteenotto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: Plastisoli
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware Clining Liner Design: tasainen
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 32 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSulkumateriaaliPerusmateriaalikorinvärisetSulkemistyyppiHalkaisijaKorkeussuuHinta
QORPAK 239525 Muovipullo 1000ml Luonnollinen - Pakkaus 12 | AC8AVZ 39H525 239525Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-95mm119mmLeveä€123.23
QORPAK 239526 Muovipullo 1000ml Luonnollinen - Pakkaus 12 | AC8AWA 39H526 239526Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-95mm49mmLeveä€168.92
QORPAK 239528 muovipullo 125ml luonnollinen 48 kpl pakkaus | AC8AWC 39H528 239528Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-47mm214mmLeveä€141.92
QORPAK 239529 muovipullo 125ml luonnollinen 48 kpl pakkaus | AC8AWD 39H529 239529Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-47mm79mmLeveä€167.11
QORPAK 239535 Muovipullo 16 unssia luonnollinen - Pakkaus 24 | AC8AWK 39H535 239535Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-62mm89mmKapea€130.06
QORPAK 239536 Muovipullo 16 Unssia Luonnollinen - Pakkaus 24 | AC8AWL 39H536 239536Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-73mm168mmKapea€227.27
QORPAK 239537 Muovipullo 16 unssia luonnollinen - Pakkaus 24 | AC8AWM 39H537 239537Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-73mm210mmLeveä€222.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01840 Pullo Leveä 32 Oz Standard Glass PK12
€92.79 / yksikkö