Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-01492 Tube 2 Unssi Pv 38-400 - Pakkaus 24 | AD4NYE 41W094

QORPAK GLC-01492 putki 2 unssia Pv 38-400 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NYE Malli: GLC-01492Ristiviite: 41W094

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Koko2 oz.
GPI-kierteen koko / viimeistely38-400
MateriaaliPV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.68
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
QORPAK GLC-01115 putki 2 unssia Pv 20-400 - pakkaus 24 | AD4NUW 41W017 GLC-01115PV€315.80
QORPAK PLC-03390 Putki 2 unssia Hdpe 24-410 - Pakkaus 24 | AD4PKU 41W379 PLC-03390HDPE€326.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01492 putki 2 unssia Pv 38-400 - 24 kpl pakkaus
€270.21 / yksikkö