Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-00798 Injektiopullo 40ml - Pakkaus 72 | AD4NQP 41V937

QORPAK GLA-00798 injektiopullo 40 ml - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NQP Malli: GLA-00798Ristiviite: 41V937

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko40mL
VäriPoista valinta
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0282
Laivan korkeus (cm)7.82
Laivan pituus (cm)35.64
Laivan leveys (cm)17.91
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKaulakokoHinta
QORPAK GLA-00797 Injektiopullo 40ml - 72 kpl pakkaus | AD4NQN 41V936 GLA-00797Poista valinta24mm€121.75
QORPAK GLA-00802 Injektiopullo 40ml - Pakkaus 72 | AD4NQT 41V940 GLA-00802Keltainen24-400€109.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00798 injektiopullo 40 ml - 72 kappaleen pakkaus
€163.55 / yksikkö