Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK CAP-06048G Lippalakki Flip-top valkoinen 28-400mm kaula - 12 kpl pakkaus | AD2RUA 3TRK5

QORPAK CAP-06048G Lippalakki Flip-top valkoinen 28-400mm kaula - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RUA Malli: CAP-06048GRistiviite: 3TRK5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelukorkki
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriLäpikuultava
Halkaisija28
Suorittaa loppuun28/400
suu28mm
Ruuvin suljinkoko28 / 400 mm:

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-06048G Lippalakki Flip-top valkoinen 28-400mm kaula - 12 kpl pakkaus
€8.60 / yksikkö