Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK CAP-00518 Kiinnitys 28mm Natural - Pakkaus 500 | AD4NGU 41U586

QORPAK CAP-00518 Sulkeminen 28mm Natural - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AD4NGU Malli: CAP-00518Ristiviite: 41U586

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliPTFE
VäriLuonnollinen
MateriaaliPTFE
Kaulakoko28mm
Ruuvin suljinkoko28mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)20.64
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QORPAK CAP-00516 Kiinnitys 28mm Natural - Pakkaus 1000 | AD4NGT 41U585 CAP-00516€259.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00518 Sulkeminen 28mm Natural - 500 kpl
€443.34 / yksikkö