QMARK SDH4893 Sähköinen ilmalämmittimen tuuletin pakotettu 600v 48 | AC2AET 2HDA5

QMARK SDH4893 Sähköinen ilmanlämmittimen tuuletin, pakko 600v 48

Varastossa
Tuote: AC2AET Malli: SDH4893Ristiviite: 2HDA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,495.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säteilylämmitin
Ilman lämpötila Nouse59-142 astetta F
Vahvistimet AC47.3
BtuH-lähtö163776
Väripunainen
Syvyys25.5 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus38.5 "
Hz60
kW48
NEMA-pistokkeen määrityksetLangallinen
Lämpöasetusten määrä1 voidaan kytkeä pienentämään kW-tehoa
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe3
Turvallisuus OminaisuudetYlilämpötilasuojaus
Jännite600
Watts48000
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)64.52
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtökWWattsHinta
QMARK SDH3093 Sähköinen ilmalämmittimen tuuletin pakotettu 600v 30 | AC2AER 2HDA3 SDH309330.01023003030000€6,655.35
QMARK SDH6093 Sähköinen ilmalämmittimen tuuletin pakotettu 600v 60 | AC2AEV 2HDA7 SDH609358.92046006060000€9,712.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK SDH4893 Sähköinen ilmanlämmittimen tuuletin, pakko 600v 48
€8,495.84 / yksikkö