QMARK MUH0561 Sähkölämmitin Teräs 350 Cfm | AF6QPC 20CA09

QMARK MUH0561 Sähköyksikkölämmitin Teräs 350 Cfm

Varastossa
Tuote: AF6QPC Malli: MUH0561Ristiviite: 20CA09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,922.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lämmitin
Ilmavirta350 cfm
Vahvistimet AC4.8
BtuH17,065
Kontaktorin kelan jännite24
Syvyys7.5 "
Korkeus16 "
Vaakasuora ilmanheitto12 ft.
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
KoteloTeräs
Hz50/60
kW5.0
Maks. Asennuskorkeus8 ft.
AsennustyyppiSeinä tai katto, pysty tai vaaka
Vaihe3
Lämpötila Nouse45-astetta F
Pystysuora lattiapinta18 ft.
Pystyasennus H9 ft.
Jännite600
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseIlmavirtaVahvistimet ACJänniteLeveysBtuHSyvyysKorkeusHinta
QMARK MUH506 Sähköyksikön lämmitin Teräs 3000 CFM | AF6QNK 20CA38 MUH 50661-astetta F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "€9,700.57
QMARK MUH508 Sähkölaitteen lämmitin Teräs 3000 CFM | AF6QNL 20CA39 MUH 50861-astetta F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€11,466.17
QMARK MUH0361 Sähköyksikön lämmitin Teräs 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH 036127-astetta F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "€1,616.00
QMARK MUH0371 Sähkölaitteen lämmitin Teräs 350 CFM | AF6QPA 20CA07 MUH 037127-astetta F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "€1,301.03
QMARK MUH0571 Sähkölaitteen lämmitin Teräs 350 CFM | AF6QPD 20CA10 MUH 057145-astetta F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "€1,355.72
QMARK MUH073 Sähköyksikön lämmitin Teräs 650 CFM | AF6QPE 20CA11 MUH 07337-astetta F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "€2,045.66
QMARK MUH076 Sähköyksikön lämmitin Teräs 650 CFM | AF6QPF 20CA12 MUH 07637-astetta F650 cfm7.360019 "25,5987.625 "21.75 "€2,283.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK MUH0561 Sähköyksikkölämmitin Teräs 350 Cfm
€1,922.64 / yksikkö