Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK MRDM -säteisdiffuusori 7-15 kW lämmittimet | AB8CUV 25D250

QMARK MRDM-radiaalidiffuusori 7-15 kW lämmittimet

Varastossa
Tuote: AB8CUV Malli: MRDMRistiviite: 25D250

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalihajotin
Syvyys13 "
Sopii KW: hen7.5 ja 15.0
Korkeus5"
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8516909000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii KW: henLeveysHinta
QMARK MRDS 3-5 Kw -lämmitin | AB8CUU 25D249 SDRM10 "3.0 ja 5.010 "€239.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK MRDM-radiaalidiffuusori 7-15 kW lämmittimet
€305.59 / yksikkö