QMARK JRDS19 Dust Shield Top 1/2 tuuman korkeus | AF6QQE 20CA42

QMARK JRDS19 Dust Shield Top 1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF6QQE Malli: JRDS19Ristiviite: 20CA42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuoja
Syvyys19 "
Sopii KW: hen25 ja 50
Korkeus1 / 2 "
Asennustyyppiylin
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)54.29
HS-koodi8516900500

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK JRDS19 Dust Shield Top 1/2 tuuman korkeus
€195.29 / yksikkö