Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK CWH3SM -pinta-asennuskehys | AC8DAU 39K917

QMARK CWH3SM pinta-asennuskehys

Varastossa
Tuote: AC8DAU Malli: CWH3SMRistiviite: 39K917

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennuskehys
VäriPohjoisen valkoinen
Asennustyyppipinta
Ulkopuolella19.625 "
Ulkopuolinen leveys16 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolinen leveysHinta
QMARK AWHSM -pinta-asennuskehys | AC8DAL 39K910 AWHSMPronssi15.875 "€102.23
QMARK AWHSMNW Pinta-asennuskehys mallille AC8DAE | AC8DAM 39K911 AWHSMNWPohjoisen valkoinen16 7 / 32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CWH3SM pinta-asennuskehys
€110.81 / yksikkö