Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 32035Q Päätyleikkauspihdit 9 tuumaa | AD4TJN 43Z108

QEP 32035Q 9 tuuman leikkauspihdit

Varastossa
Tuote: AD4TJN Malli: 32035QRistiviite: 43Z108

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Leikkauskapasiteetti / materiaali5/8" keraaminen ja posliinilaatta
Leikkaamisreunakarbidi
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiErgonominen, luistamaton
Leuan pituus1"
Leuan leveys1.75 "
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus9"
Kevään paluuEi
Kärjen leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 32035Q 9 tuuman leikkauspihdit
€56.60 / yksikkö