QEP 22750Q laattasaha märkä 7 tuumaa 3/4 hv | AD6RAZ 48Z886

QEP 22750Q laattasaha märkä 7 tuumaa 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AD6RAZ Malli: 22750QRistiviite: 48Z886

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattasaha
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.7"
LeikkaustapaMärkä
Leikkauksen syvyys1-1 / 4 "
Moottorin merkkiQEP
Täyden kuorman ampeerit4.8
Korkeus8.25 "
HP3/4
Hz60
Pituus23.5 "
MateriaaliMetallia ja muovia
Virtalähdesähköinen
Työkalun paino21.4 lb
Jännite110
Leveys20.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0025
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8464100100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Diagonaalinen leikkauskoko (rajoittamaton)
    • Kopiointikoko (rajoittamaton)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 22750Q laattasaha märkä 7 tuumaa 3/4 hv
€240.57 / yksikkö