Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 MGFR16TS Naaras Stud Ss / ptfe Race Rod End Oikea 38mm | AC8EWF 39N520

QA1 MGFR16TS Naarasnasta Ss/ptfe Racetangon pää Oikea 38mm

Varastossa
Tuote: AC8EWF Malli: MGFR16TSRistiviite: 39N520

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS / PTFE-rodun pää
pallo440C SS pallomainen
Laakerit440C SS pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat AM16 x 2.0
Mitat B24mm
Mitat C38mm
Mitat E38mm
Mitat G64mm
Mitat H33mm
Ulottuvuus J83mm
Mitat N21mm
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Maks. Kulmapoikkeama33 Tutkinnot
Nastan pituus38mm
KierreOikea käsi
Kierteen kokoM16 x 2
TyyppiNainen nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AMitat BNastan pituusKierreKierteen kokoMitat CMitat EHinta
QA1 MGFL5TS Female Stud Ss / ptfe Race Rod End Vasen 13mm | AC8EVU 39N509 MGFL5TS22 TutkinnotM5 x 0.89mm13mmVasen käsiM5 x 0.813mm16mm€15.51
QA1 MGFR6TS Female Stud Ss / ptfe Race Rod End Oikea 14mm | AC8EVV 39N510 MGFR6TS23 TutkinnotM6 x 1.010mm14mmOikea käsiM6 x 114mm19mm€66.71
QA1 MGFL6TS Female Stud Ss / ptfe Race Rod End Vasen 14mm | AC8EVW 39N511 MGFL6TS23 TutkinnotM6 x 1.010mm14mmVasen käsiM6 x 114mm19mm€16.75
QA1 MGFR8TS Naaraskiinnikkeet / ptfe-tangonpää Oikea 17.5mm | AC8EVX 39N512 MGFR8TS28 TutkinnotM8 x 1.2512mm17.5mmOikea käsiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€80.96
QA1 MGFL8TS Naaraspultti Ss/ptfe Rod End Vasen 17.5mm | AC8EVY 39N513 MGFL8TS28 TutkinnotM8 x 1.2512mm17.5mmVasen käsiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€80.96
QA1 MGFR10TS Naaras Stud Ss / PTFE Raidetangon pää Oikea 23mm | AC8EVZ 39N514 MGFR10TS26 TutkinnotM10 x 1.516.5mm23mmOikea käsiM10 x 1.523mm27mm€27.68
QA1 MGFL10TS Naaraskiinnike S / PTFE Raidetangon pää vasen 23mm | AC8EWA 39N515 MGFL10TS26 TutkinnotM10 x 1.516.5mm23mmVasen käsiM10 x 1.523mm27mm€27.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 MGFR16TS Naarasnasta Ss/ptfe Racetangon pää Oikea 38mm
€286.40 / yksikkö