Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 MGFR12T Naaras Ss / PTFE-tangon pää Oikea 12 / 12.065mm | AC8EUZ 39N487

QA1 MGFR12T naaras Ss/ptfe Tangon pää Oikea 12/12.065mm

Varastossa
Tuote: AC8EUZ Malli: MGFR12TRistiviite: 39N487

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS / PTFE-rodun pää
pallo440C SS pallomainen
Laakerit440C SS pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat AM12 x 1.75
Ulottuvuus AA12 / 12.065 mm:
Mitat E30mm
Mitat G50mm
Mitat H24mm
Ulottuvuus J65mm
Mitat N16mm
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Sisällä Dia.12 / 12.065 mm:
Maks. Kulmapoikkeama27 Tutkinnot
KierreOikea käsi
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiNainen Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 MGFL5T Naaras Ss/ptfe Race Rod End Vasen 5/5.065mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 TutkinnotM5 x 0.85 / 5.065 mm:Vasen käsiM5 x 0.816mm27mm14mm€53.56
QA1 MGFR6T Naaras Ss / PTFE-vivun pää Oikea 6 / 6.065mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 TutkinnotM6 x 1.06 / 6.065 mm:Oikea käsiM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFL6T Naaras Ss/ptfe Race Rod End Vasen 6/6.065mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 TutkinnotM6 x 1.06 / 6.065 mm:Vasen käsiM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFR8T Naaras Ss / ptfe Raidetangon pää Oikea 8 / 8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 TutkinnotM8 x 1.258 / 8.065 mm:Oikea käsiM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFL8T naaras Ss / ptfe-vavatangon pää vasen 8 / 8.065mm | AC8EUW 39N484 MGFL8T28 TutkinnotM8 x 1.258 / 8.065 mm:Vasen käsiM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFR10T Naaras Ss / PTFE-varren pää Oikea 10 / 10.065mm | AC8EUX 39N485 MGFR10T26 TutkinnotM10 x 1.510 / 10.065 mm:Oikea käsiM10 x 1.527mm43mm21mm€76.69
QA1 MGFL10T Naaras Ss / PTFE-varren pää vasen 10 / 10.065mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 TutkinnotM10 x 1.510 / 10.065 mm:Vasen käsiM10 x 1.527mm43mm21mm€81.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 MGFR12T naaras Ss/ptfe Tangon pää Oikea 12/12.065mm
€142.07 / yksikkö