Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 CFR4 naarasvarren pää Oikea 1 / 4-28 | AB4UYN 20F961

QA1 CFR4 naarastangon pää Oikea 1/4-28

Varastossa
Tuote: AB4UYN Malli: CFR4Ristiviite: 20F961

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A1 / 4-28 "
Ulottuvuus AA0.250 / 0.252 "
Mitat E0.75 "
Mitat G1.312 "
Mitat H0.687 "
Ulottuvuus J1.687 "
Mitat N0.375 "
KoteloHiiliteräs
Sisällä Dia.0.250 / 0.252 "
Maks. Kulmapoikkeama27 Tutkinnot
KierreOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-28
TyyppiNainen Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 CFR3 Naarassauvan pää Oikea #10-32 | AB4UYL 20F959 3 CFR20 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Oikea käsi# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€10.07
QA1 CFL3 naarasvarren pää vasen # 10-32 | AB4UYM 20F960 CFL320 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vasen käsi# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€9.63
QA1 CFL4 naarasvarren pää vasen 1 / 4-28 | AB4UYP 20F962 CFL427 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vasen käsi1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€10.67
QA1 CFR5 naarasvarren pää Oikea 5 / 16-24 | AB4UYQ 20F963 5 CFR22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Oikea käsi5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€11.72
QA1 CFL5 naarasvarren pää vasen 5 / 16-24 | AB4UYR 20F964 CFL522 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vasen käsi5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€11.72
QA1 CFR6 Naarassauvan pää Oikea 3/8-24 | AB4UYT 20F965 6 CFR22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Oikea käsi3 / 8-241"1.625 "0.812 "€11.81
QA1 CFL6 naarasvarren pää vasen 3 / 8-24 | AB4UYU 20F966 CFL622 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Vasen käsi3 / 8-241"1.625 "0.812 "€13.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 CFR4 naarastangon pää Oikea 1/4-28
€10.09 / yksikkö