Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX SB7080SDT kaksiruutulaseinen I / o-linssinesto | AB7QHN 23Y603

PYRAMEX SB7080SDT Dual Pane Goggle I/o Lens Antifog

Varastossa
Tuote: AB7QHN Malli: SB7080SDTRistiviite: 23Y603

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.83 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisruutulasi
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysantifog
Linssin väriSisällä ulkona
Lens MaterialPolykarbonaatti, asetaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
UV-suoja99.9%
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliLinssin väriHinta
PYRAMEX SB7010SDT Dual Pane Goggle Clear Lens Antifog | AB7QHK 23Y598 SB7010SDTNylonPoista valinta€37.83
PYRAMEX SB7020SDT Dual Pane Goggle Harmaa Linssinesto | AB7QHL 23Y599 SB7020SDTNylonHarmaa€37.83
PYRAMEX SB7030SDT Dual Pane Goggle Keltainen Linssinesto | AB7QHM 23Y601 SB7030SDTNylonKeltainen€37.83
PYRAMEX GB6410SDT Dual Pane Goggle Clear Lens Antifog | AB7QKH 23Y655 GB6410SDTTPUPoista valinta€33.19
PYRAMEX GB6420SDT Dual Pane Goggle Harmaa Linssinesto | AB7QKJ 23Y656 GB6420SDTTPUHarmaa€33.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX SB7080SDT Dual Pane Goggle I/o Lens Antifog
€37.83 / yksikkö