Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX SB5610D suojalasit kirkkaan linssin ympärille | AB7QGZ 23Y587

PYRAMEX SB5610D Suojalasit Kirkas linssikääre

Varastossa
Tuote: AB7QGZ Malli: SB5610DRistiviite: 23Y587

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
Temppelin väriMusta
Temppelityylilasta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
PYRAMEX SB5620D Turvalasit Harmaa Linssi Kääritty | AB7QHA 23Y588 SB5620DHarmaa€8.10
PYRAMEX SB5621D suojalasit, polarisoidut linssit | AB7QHB 23Y589 SB5621DPolarisoidut€63.08
PYRAMEX SB5645D Turvalasit Oranssi Peililinssi | AB7QHC 23Y590 SB5645DOranssi peili€12.17
PYRAMEX SB5665D Turvalasit Sininen Peililinssi | AB7QHD 23Y591 SB5665DSininen peili€12.39
PYRAMEX SB5670D Turvalasit Hopea Peililinssi | AB7QHE 23Y592 SB5670DHopeapeili€8.51
PYRAMEX SB5680D turvalasit sisä- / ulkolinssiin | AB7QHF 23Y593 SB5680DSisällä ulkona€8.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX SB5610D Suojalasit Kirkas linssikääre
€7.94 / yksikkö