PURTEST PURASV38 UV-vesistertinen UV-valo 3 tuuman koko 246 gpm | AH8KFU 38VA32

PURTEST PURASV38 UV Water Ster UV-valo 3 tuuman koko 246 gpm

Varastossa
Tuote: AH8KFU Malli: PURASV38Ristiviite: 38VA32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58,301.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-vesisterilointilaite
Virtaus246
Korkeus17
KoteloRuostumaton teräs
Lampun watti127
Pituus36 "
Max. Paine100
vähentääBakteerit
Koko3"
TyyppiUltraviolettivaloa
Jännite0.17

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.4528
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotus: 30 000 UWS / CM2
    • Maks. Kovuus: 7
    • Maks. Rauta: 0.3
    • Maks. Mangaani: 0.05
    • Rikkivety: alle 0.05 ppm
    • Kammio: Ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausKokoHinta
PURTEST PURASV16 UV Water Ster UV -valo 1-1 / 2 tuuman koko 63gpm | AH8KFQ 38VA29 PURASV16631.5 "€12,160.00
PURTEST PURASV26 UV Water Ster UV -valo 2 tuuman koko 121 gpm | AH8KFR 38VA30 PURASV261212"€16,305.48
PURTEST PURASV36 UV Water Ster UV-valo 3 tuuman koko 175 gpm | AH8KFT 38VA31 PURASV361753"€26,013.32
PURTEST PURASV48 UV Water Ster UV -valo 4 tuuman koko 321 gpm | AH8KFV 38VA33 PURASV483214mm€33,389.55
PURTEST PURASV58 UV Water Ster UV -valo 4 tuuman koko 393 gpm | AH8KFW 38VA34 PURASV583934mm€38,055.11
PURTEST PURASV510 UV Water Ster UV-valo 4 tuuman koko 510 gpm | AH8KFX 38VA35 PURASV5105104mm€45,645.36
PURTEST PURASV610 UV Water Ster UV-valo 6 tuuman koko 604 gpm | AH8KFY 38VA36 PURASV6106046€53,084.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURTEST PURASV38 UV Water Ster UV-valo 3 tuuman koko 246 gpm
€58,301.96 / yksikkö